Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B7 1-3/8X11-1/4 8UN close
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
GOUJON B7 1-3/8X11-1/4 8UN

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22080.137.1125
  • N° de modèle du manufacturier U22080.137.1125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.177 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B7 1-3/8X11-1/4 8UN,6/PQ

Prix Web : 182,18 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de filetage 1-3/8 po
  • Classe/qualité B7
  • Matériau Acier au carbone
  • Type de filetage 8 UN
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C35
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 752 Degrees
  • Finition Ordinaire
  • Quantité par paquet 6
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 115,000 - 125,000
  • Longueur 11-1/4"