Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B16 7/8X11- UNC close
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
GOUJON B16 7/8X11- UNC

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22551.087.1100
  • N° de modèle du manufacturier U22551.087.1100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.532 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B16 7/8X11- UNC,20/PQ

Votre prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 7/8 po
  • Classe/qualité B16
  • Dureté Rockwell C35
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Type de filetage UNC
  • Direction de filetage Droite
  • Finition Ordinaire
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Quantité par paquet 20
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 977 Degrees
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000 - 125,000
  • Longueur 11"