Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B16 2-X13-1/4 8UN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

GOUJON B16 2-X13-1/4 8UN

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22551.200.1325
  • N° de modèle du manufacturier U22551.200.1325
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.542 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B16 2-X13-1/4 8UN,3/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Matériau Acier au carbone
  • Classe/qualité B16
  • Taille de filetage 2 po
  • Dureté Rockwell C35
  • Type de filetage 8 UN
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Direction de filetage Droite
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Finition Ordinaire
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 977 Degrees
  • Quantité par paquet 3
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000 - 125,000
  • Longueur 13-1/4"

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande