Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B16 2-1/2X22 8UN close
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
GOUJON B16 2-1/2X22 8UN

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22551.250.2200
  • N° de modèle du manufacturier U22551.250.2200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.228 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B16 2-1/2X22 8UN,2/PQ

Prix Web : 754,54 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de filetage 2-1/2 po
  • Matériau Acier au carbone
  • Classe/qualité B16
  • Type de filetage 8 UN
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Dureté Rockwell C35
  • Direction de filetage Droite
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Finition Ordinaire
  • Quantité par paquet 2
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 977 Degrees
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000 - 125,000
  • Longueur 22"