GOUJON B16 1-7/8X14-1/4 8UN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

GOUJON B16 1-7/8X14-1/4 8UN

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22551.187.1725
  • N° de modèle du manufacturier U22551.187.1725
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.521 lb

Spécifications techniques

  • Taille de filetage 1-7/8 po
  • Matériau Acier au carbone
  • Classe/qualité B16
  • Type de filetage 8 UN
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Dureté Rockwell C35
  • Direction de filetage Droite
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 977 Degrees
  • Finition Ordinaire
  • Quantité par paquet 3
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000 - 125,000
  • Longueur 14-1/4"