GOUJON B16 1-3/4X11-3/4 8UN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GOUJON B16 1-3/4X11-3/4 8UN

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22551.175.1175
  • N° de modèle du manufacturier U22551.175.1175
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.184 lb

Spécifications techniques

  • Taille de filetage 1-3/4 po
  • Matériau Acier au carbone
  • Longueur hors tout 11-3/4 po
  • Classe/qualité B16
  • Type de filetage 8 UN
  • Dureté Rockwell C35
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Direction de filetage Droite
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 977 Degrees
  • Quantité par paquet 4
  • Finition Ordinaire
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000 - 125,000