Article abandonné pouvant être remplacé
STROBOSCOPIQUE OPTIRAY E MV AMBER close
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
STROBOSCOPIQUE OPTIRAY E MV AMBER

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLMHM300ADIR
  • N° de modèle du manufacturier HM300ADIR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb
Produit de remplacement suggéré
STROBE OPTIRAY E AMBER

Prix Web : 456,65 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

SAE J845 Class II certified safety beacon. Extremely robust construction. Equipped with 6 high power CREE LEDs. Innovative user-selectable features. 16 adjustable flash patterns (including rotating). Unique vehicle battery monitoring, day/night light output control and vehicle back-up indicator.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Caractéristiques Résistance aux chocs de 200 G
  • Comprend Gyrophare
  • Article Gyrophare
  • Matériau de boîtier Plastic
  • Puissance (W) 12
  • Tension (V) 12 - 30 VCC
  • Normes SAE J845
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Style de lentille Lisse
  • Prélèvement de courant 1 A