Skip Content
Article abandonné pouvant être remplacé
LAMPE FRONTALE, STRIX IR, CAMO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. images.360.info.text1
  2. images.360.info.text2
  3. images.360.info.text3

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

LAMPE FRONTALE, STRIX IR, CAMO

PETZL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PTZE90BHBC
  • No de modèle du manufacturier E90BHBC
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.365 lb
Produit de remplacement suggéré
LAMPE TORCHE VANTAGE SUR CASQUE

Prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Piles/batteries incluses Oui
  • Nb de piles/batteries 1
  • Matériau du corps Polycarbonate
  • Type d'interrupteur Bouton
  • Lumens 40
  • Type de lampe DEL
  • Couleur du corps Désert
  • Modes d'éclairage 4
  • Normes CE
  • Distance du faisceau 40 m
  • Résistance aux chocs 80 kg
  • Indice de pénétration d'eau IP67
  • Intensité de faisceau maximale 40 cd
  • Durée d'allumage des piles 65 hr.
  • Poids avec piles 100 g
  • Groupe de lampes de poche Lampe frontale
  • Taille des piles de lampe de poche AAA
+Ajouter à la liste de commande
Ajouter à la liste
Vos articles ont été ajoutés
Vos articles ont été ajoutés à certaines listes
Quantité maximale dépassée.
Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)
Votre sélection multiliste couvre votre liste et la liste d’entreprise. Veuillez n’en choisir qu’une seule.
Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.
Choisir ma liste de commande
Tout cocher
|
Tout décocher
Ma liste
« Ma liste » n’a été trouvée. Veuillez tout d’abord en créer une nouvelle ci-dessous.
    Créer une nouvelle liste
    Votre liste a été créée
    Ma liste