Article abandonné pouvant être remplacé
LAMPE FRONTALE, STRIX IR, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

LAMPE FRONTALE, STRIX IR, NOIR

PETZL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PTZE90BHBN
  • No de modèle du manufacturier E90BHBN
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.367 lb
Produit de remplacement suggéré
LAMPE TORCHE VANTAGE SUR CASQUE

Votre prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Piles/batteries incluses Oui
  • Nb de piles/batteries 1
  • Lumens 40
  • Type d'interrupteur Bouton
  • Normes CE
  • Modes d'éclairage 4
  • Couleur du corps Noir
  • Intensité de faisceau maximale 40 cd
  • Distance du faisceau 40 m
  • Indice de pénétration d'eau IP67
  • Durée d'allumage des piles 65 hr.
  • Poids avec piles 100 g
  • Groupe de lampes de poche Lampe frontale
  • Taille des piles de lampe de poche AAA

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande