STRAP,PIPE,EMT 1 1/2 IN,PK25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STRAP,PIPE,EMT 1 1/2 IN,PK25

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4YF53
  • N° de modèle du manufacturier 4YF53
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Informations sur le produit

Steel pipe strap, EMT, 1-1/2 inch conduit size, 3/8 inch screw size, pkg. qty. 25.

Spécifications techniques

  • Finition Zinguée
  • Article Die Cast Pipe Spacer
  • À utiliser avec EMT
  • Matériau Fonte malléable
  • Sous-catégorie Conduit and Cable Hangers
  • Tuyau/conduit nominal 1-1/2 po