STRAIGHT RTR BIT CARBIDE TIPPED,1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STRAIGHT RTR BIT CARBIDE TIPPED,1/4

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW16Y634
  • N° de modèle du manufacturier 16Y634
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112821
  • PAGE DU CATALOGUE # 445
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Straight Router Bit, Carbide Tipped, Cutting Dia. (In.) 1/4, Depth of Cut (In.) 1, Flute Length (In.) 1, Number of Flutes 2, Cutting Length (In.) 1, Shank Dia. (In.) 1/4, Shank Length (In.) 2-1/4, Overall Length (In.) 3-1/4, Used To Cut Out Openings In Diverse Combination Of Materials, Especilly In Boat Industries

Spécifications techniques

  • Application Used to Cut Out Openings in Diverse Combination of Materials, Especilly in Boat Industries
  • Diamètre de coupe (po) 1/4
  • Longueur de coupe (po) 1
  • Profondeur de coupe (po) 1
  • Longueur de goujure (po) 1
  • Article Straight Router Bit
  • Longueur hors tout (po) 3-1/4
  • Nb de goujures 2
  • Matériau Pointes en carbure
  • Diamètre de tige (po) 1/4
  • Longueur de tige (po) 2-1/4
  • Sous-catégorie Straight Router Bit