STRAIGHT BLADE RECEPTACLE,20 A AC,5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

STRAIGHT BLADE RECEPTACLE,20 A AC,5

PASS AND SEYMOUR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1HBJ4
  • N° de modèle du manufacturier 1HBJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Description -
  • HP -
  • Article Duplex Receptacle
  • Nb de pôles 2
  • Nb de fils 3
  • Normes cULus/FSUL
  • Sous-catégorie Duplex Receptacles
  • Matériau Nylon
  • Nb de groupes 1
  • Phases 1
  • Voyant d'alimentation Non
  • Inviolable Non
  • Supression de surtension Non
  • Environnements d'application Service intensif, qualité d'hôpital
  • Tension (fiches et prises) 125 VCA
  • Intensité (A) (fiches et prises) 20
  • Type de montage (fiches et prises) Affleurant
  • Type (fiches et prises) Lames droites
  • Configuration de prise NEMA (fiches et prises) 5-20R
  • Résistance aux intempéries (fiches et prises) Non
  • Couleur (fiches et prises) Blanc
  • Méthode de câblage (fiches et prises) Modulaire
  • Article - fiches et prises Prise modulaire
  • Type de prise (fiches et prises) Double, standard

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande