!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONTENEUR CARR STORPLUS,6PTE,PQ6

CONTENEUR CARR STORPLUS,6PTE,PQ6

CARLISLE

CONTENEUR CARR STORPLUS,6PTE,PQ6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONTENEUR CARR STORPLUS,6PTE,PQ6

CONTENEUR CARR STORPLUS,6PTE,PQ6

CARLISLE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG13F317
  • N° de modèle du manufacturier 1072207
  • N° de classification normalisée des produits et services 52152002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Conteneur carré StorPlus
  • Longueur hors tout (po) 8-3/4
  • Hauteur hors tout (po) 7-1/3
  • Matériau Polycarbonate
  • Capacité (pte) 6
  • Largeur hors tout (po) 8-3/4
  • Couleur Transparent

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande