STORAGE CABINET,78X36X24,SS,ELECT L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STORAGE CABINET,78X36X24,SS,ELECT L

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM6MNU6
  • N° de modèle du manufacturier 6MNU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 275.5 lb

Spécifications techniques

  • Comprend (2) Keys and (1) Exterior Battery Pack
  • Calibre 18
  • Article Storage Cabinet
  • Normes ANSI/BIFMA
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Capacité de tablette 400 lb
  • Armoire verrouillable Oui
  • Mécanisme de verrouillage de l'armoire Clavier électronique
  • Profondeur hors tout de l'armoire 24 po
  • Nb de points de verrouillage 2 points
  • Hauteur hors tout de l'armoire 78 po
  • Largeur hors tout de l'armoire 36 po
  • Nb de portes 2
  • Type de porte d'armoire Standard
  • Robustesse de l'armoire Service intensif industriel
  • Style d'armoire Tablettes
  • Style de poignée d'armoire À tirer
  • Plage de hauteur de l'armoire Grande hauteur
  • Couleur d'armoire Gris