BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE close
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
BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE

BURNDY

Prix Web : 3,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C301
  • N° de modèle du manufacturier 22C301
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Article One Hole Standard Barrel CU Lug
  • Code de matrice 49
  • Normes CSA:UL467:UL Listed
  • Code de couleur Red
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 1,51 po
  • Matériau Copper
  • Largeur 0.59"
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Longueur de corps Short
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Taille de câble 8 AWG
  • Trou de regard Oui
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,410 po
  • Style de languette Standard