BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE close
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
BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE

BURNDY

Prix Web : 12,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C307
  • N° de modèle du manufacturier 22C307
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Code de couleur Black
  • Code de matrice 13
  • Article One Hole Standard Barrel CU Lug
  • Normes CSA:UL467:UL Listed
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,44 po
  • Matériau Copper
  • Largeur 0.83"
  • Longueur de corps Estándar
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Taille de câble 2/0
  • Trou de regard Oui
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,530 po