STIRRING BAR,OCTAGON,1-1/8X5/16 IN, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STIRRING BAR,OCTAGON,1-1/8X5/16 IN,

LAB SAFETY SUPPLY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS21R571
  • N° de modèle du manufacturier 21R571
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Matériau Aimant en alnico V
  • Couleur Blanc
  • Comprend Sample Container
  • Article Stirring Bar
  • Taille 1-1/8 po x 5/16 po
  • Forme Octogone
  • Revêtement PTFE