ASPIRATEUR VERTICAL close
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
ASPIRATEUR VERTICAL

DAYTON

Prix Web : 175,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN2YMT8
  • N° de modèle du manufacturier 2YMT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 12.4 lb

Informations sur le produit

3 in 1 vacuum functions as a stick vac, handheld vac, and shoulder vac. Disposable filter bag improves indoor air quality and reduces loss of suction power. Include: hose, 2 poly extension wands, bare or carpet floor selector nozzle, utility nozzle, crevi

Spécifications techniques

  • Comprend Enrouleur de cordon, tuyau de 4 pi x 1-1/4 po, (2) rallonges en poly, buse pour tapis et planchers, buse utilitaire, outil pour crevasses, brosse à épousseter, bandoulière
  • Article Aspirateur commercial type bâton
  • Normes cULus
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs-balais avec sac
  • Tension (V) 120
  • Pression statique 52"
  • Nb d'étages de moteur 1