!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STEREO MICROSCOPE,2X,4X MAG

STEREO MICROSCOPE,2X,4X MAG

LAB SAFETY SUPPLY

STEREO MICROSCOPE,2X,4X MAG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEREO MICROSCOPE,2X,4X MAG

STEREO MICROSCOPE,2X,4X MAG

LAB SAFETY SUPPLY

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGS35Y974
  • N° de modèle du manufacturier 35Y974
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Spécifications techniques

  • Type d'oculaire Binoculaire
  • Champ de vision optique 20 mm
  • Capacité d'agrandissement max. 40X
  • Type de microscope Stéréoscopique
  • Agrandissement optique 20X - 40X
  • Distance de travail 100 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande