STEPPER MTR,5-PH,34 FR,GEARED,2.8A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STEPPER MTR,5-PH,34 FR,GEARED,2.8A

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5PFE8
  • N° de modèle du manufacturier 5PFE8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Stepper Motor
  • Hauteur 2-3/8 po
  • Phases 5
  • Largeur 2-3/8 In
  • Taille du cadre NEMA 34 / 85mm
  • Rapport d'engrenage 5:1
  • Montage Face
  • Résolution 0,72 Degrees , pas complet
  • Longueur d'arbre 32mm
  • Inertie de rotor 2700.0 g-cm2
  • Longueur hors tout 5-11/16 po
  • Modèle de montage 70 x 70mm
  • Normes CE, RoHS
  • Type d'arbre Transmission
  • Exigence(s) Driver 5PFF6, Controller 5PFF8 or 5PFF9, Cable 5PFG0 or 5PFG1
  • Diamètre d'arbre 18mm
  • Couple de retenue max. 13,73 nm/1 944,23 oz-po
  • Ampères par phase 2,8
  • Résistance d'enroulement 0,58 Ohms