STEP DRILL BIT,M2,7/8-1/4 AND 1-3/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

STEP DRILL BIT,M2,7/8-1/4 AND 1-3/8

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW19N141
  • N° de modèle du manufacturier 19N141
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 449
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • Article Step Drill Bit
  • Nb de goujures 2
  • Nb de tailles de trou 5
  • Taille de tige 3/8 po
  • Plage de taille 7/8 po - 1-3/8 po
  • Épaisseur des étages 1/16 po