ACIER-NOIR/CLAIR ANTI-REFLET W/GSKT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ACIER-NOIR/CLAIR ANTI-REFLET W/GSKT

EDGE EYEWEAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WPCHT411ARG
  • N° de modèle du manufacturier HT411ARG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2517
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Joint d'étanchéité
  • Article Lunettes de sécurité
  • Couleur de lentille Anti-reflet
  • Revêtement de lentille Résistance aux égratignures
  • Couleur de monture Noir
  • Matériau du cadre Nylon Grilamid(R) TR-90
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CSA Z94.3-07
  • Protection UV 99,9 % UVA, UVB et UVC
  • Type de lunettes à coques Lunettes à coques de sécurité