STEAMTRAP,INV BUCKET,PSI 250,3/4 FN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

STEAMTRAP,INV BUCKET,PSI 250,3/4 FN

SPENCE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4DXG5
  • N° de modèle du manufacturier 4DXG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • Application Distribution, Dirty Steam or General Purpose
  • Comprend Integral Strainer
  • Article Steam Trap
  • Plage de pression en aval (lb/po²) 0 to 250
  • Pression de service max. (lb/po²) 250
  • Matériau du corps Cast-Iron
  • Sortie NPT 3/4
  • Configuration de tuyau Straight
  • Matériau de disque Stainless Steel
  • Capacité de condensat (lb/h) 760
  • Type Inverted Bucket

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande