MOTEUR DU DEMARREUR 12 V VERROU C 2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOTEUR DU DEMARREUR 12 V VERROU C 2

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4FTC3
  • N° de modèle du manufacturier 4FTC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.4 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend Solenoid Mounted on Motor
  • Pour Honda Twin Cylinder Engines
  • Article Starter Motor
  • Nb de dents 12
  • Tension (V) 12 VCC
  • Type de moteur Small Engine
  • Nb de trous de montage 2
  • Remplacement direct pour : 31200-ZJ1-841, 32100-ZJ1-842, 228000-7850
  • Pour séries de moteurs GX670, GX620, GX610
  • Rotation, côté opposé de l'engrenage Sens antihoraire (CCW)
  • Centre du boulon 2-5/8 po