DEMARREUR MANUEL OUVERT 2POLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DEMARREUR MANUEL OUVERT 2POLES

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD2510KO1
  • N° de modèle du manufacturier 2510KO1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • HP à 115 VCC 2
  • Ampères CA 30
  • HP à 230 VCC 1-1/2
  • Article Manual Motor Switch
  • HP à 3 phases - 460-575 V 3
  • Nb de pôles 2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.