CHARIOT A BAGAGES-30PO X60PO close
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
CHARIOT A BAGAGES-30PO X60PO

RUBBERMAID

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RBB448300BLA
  • N° de modèle du manufacturier 448300BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 90.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Type de manche/poignée Removable
  • Finition Revêtement en poudre
  • Article Platform Truck
  • Capacité de charge 2 500 lb
  • Hauteur hors tout 42-5/8 po
  • Longueur hors tout 59-8/9 po
  • Largeur hors tout 30-1/4 po
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Longueur de plate-forme 60"
  • Largeur de plate-forme 36"
  • Hauteur de plate-forme 12-3/8"
  • Largeur de roulette 2"
  • Nb de roulettes 4