ACIER DOUBLE MOUSQUETON,LIME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ACIER DOUBLE MOUSQUETON,LIME

ERGODYNE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EGO3111
  • N° de modèle du manufacturier 3111
  • N° de classification normalisée des produits et services 49211805
  • PAGE DU CATALOGUE # 216
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Strech cord surrounded by tubular nylon webbing. Lock stitching at both ends for extra security. Stainless steel carabiners for corrosion resistance. Screwgate on carabiner.Adjustable barrel lock for tool attachment.Maximum safe working capacity: 15 lbs.

Spécifications techniques

  • Couleur Citron
  • Article Mousqueton double inoxydable Squids(R) 3111
  • Longueur 35 po - 42 po
  • Matériau de quincaillerie Acier inoxydable
  • Matériau de ligne Sangle de nylon tubulaire
  • Charge de service max. 15 lb
  • Quincaillerie Mousqueton double