STABILISANT NETTOYANT OCTA+ 946ML close
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
STABILISANT NETTOYANT OCTA+ 946ML

ENERTECH

Prix Web : 37,86 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 12
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
  • N° article ENT11195C
  • N° de modèle du manufacturier 11195C
  • N° de classification normalisée des produits et services 15111700
  • PAGE DU CATALOGUE # 2978
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Provides excellent cleaning for carburetors, port fuel injectors, and direct injection fuel systems. Helps prevent phase separation in ethanol fuels. Totally disperses water and provides corrosion protection. No harmfull alcohol or emulsifiers. Use for al

Spécifications techniques

  • Application Additif de l'essence
  • Couleur Ambre pâle
  • Point d'éclair (F) 112 Degrees F (vase clos)
  • Article Additif pour carburant
  • Quantité par paquet 1
  • Type de contenant Bouteille plastique
  • Viscocité (SUS à 100 F) 17 cSt at 40 Degrees C
  • Taille 946 mL
  • Rapport de dilution 1:1500 gal.
  • Taille de contenant 32 oz.
  • Point d'ébullition (F) 333 Degrees à 338 Degrees F
  • Poids spécifique 0,92 à 20 Degrees C
  • Normes Normes EPA