STABILISANT NETTOYANT OCTA+ 355ML close
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
STABILISANT NETTOYANT OCTA+ 355ML

ENERTECH

Prix Web : 12,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article ENT11193C
  • N° de modèle du manufacturier 11193C
  • N° de classification normalisée des produits et services 15111700
  • PAGE DU CATALOGUE # 2978
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Provides excellent cleaning for carburetors, port fuel injectors, and direct injection fuel systems. Helps prevent phase separation in ethanol fuels. Totally disperses water and provides corrosion protection. No harmfull alcohol or emulsifiers. Use for al

Spécifications techniques

  • Application Additif de l'essence
  • Couleur Ambre pâle
  • Type de contenant Bouteille plastique
  • Point d'éclair (F) 112 Degrees F (vase clos)
  • Article Additif pour carburant
  • Viscocité (SUS à 100 F) 17 cSt at 40 Degrees C
  • Taille 355 mL
  • Rapport de dilution 1:320 gal.
  • Taille de contenant 12 oz
  • Quantité par paquet 1
  • Point d'ébullition (F) 333 Degrees à 338 Degrees F
  • Poids spécifique 0,92 à 20 Degrees C
  • Normes Normes EPA