SS BALL VALVE,FNPT,1 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SS BALL VALVE,FNPT,1 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM32H990
  • N° de modèle du manufacturier 32H990
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Ball Valve
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de bille Acier inoxydable
  • Plage de température -20 Degrees F - 450 Degrees F
  • Style de corps En ligne
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 1 po
  • Matériau de tige Acier inoxydable
  • Matériau du siège PTFE renforcé
  • Type de tige Inéjectable
  • Normes ASTM A351
  • Prise Standard
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² (pression de service vapeur)
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Pression max. 1 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de base du corps de vanne à bille 316 Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps RPTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle