CORDE ASSUR AUTORETRCT,AMOTISSR KVL,20PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CORDE ASSUR AUTORETRCT,AMOTISSR KVL,20PI

HONEYWELL MILLER

Prix Web : 1 329,80 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MLRRL20G-Z7LEK/20F
  • N° de modèle du manufacturier RL20G-Z7LEK/20F
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182301
  • PAGE DU CATALOGUE # 2618
  • Poids à l’expédition 11.4 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Article Corde d'assurance autorétractable
  • Résistance à la traction 5 000 lb
  • Nb de jambes 1
  • Normes OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14-2012 classe B et Leading Edge, CSA Z259.2.2, CSA Z259.11
  • Matériau de ligne Acier galvanisé
  • Indicateur de charge visuel Oui
  • Largeur de sangle 1"
  • Diamètre de câble 3/16 po
  • Ouverture pour le crochet d'ancrage 3/4 po
  • Ouverture du crochet de harnais 3/4 po
  • Capacité de poids 310 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande