SPRING NUT,U STYLE,#10,STEEL,PK 25 close
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
SPRING NUT,U STYLE,#10,STEEL,PK 25

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 15,23 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1LBE1
  • N° de modèle du manufacturier 1LBE1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161721
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Spring Nut
  • Pour épaisseur de panneau 0.045 to 0.062"
  • Distance entre centre de trou et rebord de panneau 0.359"
  • Largeur 0.500"
  • Longueur 0.760"
  • Forme U
  • Épaisseur 0.017"
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage #10-24
  • Style d'écrou Écrou à ressort, style U
  • Fini de la pièce de fixation Phosphate noir
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous SAE J891