!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RESS EXT,26 LB/PO,MAX 50 LB,FINI AU PHOSPHATE ET À L'HLE,3 3/4 PO,RESS EN AC,PQ 2

RESS EXT,26 LB/PO,MAX 50 LB,FINI AU PHOSPHATE ET À L'HLE,3 3/4 PO,RESS EN AC,PQ 2

DYNALINE

RESS EXT,26 LB/PO,MAX 50 LB,FINI AU PHOSPHATE ET À L'HLE,3 3/4 PO,RESS EN AC,PQ 2 close
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
RESS EXT,26 LB/PO,MAX 50 LB,FINI AU PHOSPHATE ET À L'HLE,3 3/4 PO,RESS EN AC,PQ 2

RESS EXT,26 LB/PO,MAX 50 LB,FINI AU PHOSPHATE ET À L'HLE,3 3/4 PO,RESS EN AC,PQ 2

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,62 $ / PAQUET de 2
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
  • N° article DYL24191
  • N° de modèle du manufacturier 24191
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1786
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Informations sur le produit

Ce ressort de traction a un diamètre extérieur de 3/4 po et un diamètre de fil de 0,105 po. Il a une longueur totale de 3 3/4 po, une tension de ressort de 26 livres par pouce et une charge maximale de 50 livres. Ce ressort a une finition phosphatée et huilée et est fabriqué en acier à ressort. Les ressorts sont livrés en paquet de deux.

Spécifications techniques

  • Article Ressort d'extension
  • Matériau Acier à ressort
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Diamètre de fil 0.105"
  • Raideur (lb/po) 26
  • Quantité par paquet 2
  • Type Ressort à extension
  • Finition Phosphate et huile
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Charge (lb) 50
  • Rencontre/dépasse Qualité d'acier SAE