EPANDEUR 12V, 2PI CU close
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
EPANDEUR 12V, 2PI CU

TURFEX

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SNXTS300EG
  • N° de modèle du manufacturier TS300EG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Capacité 240 lb
  • À utiliser avec Engrais, graines
  • Hauteur 32 po
  • Type de montage Tube récepteur de 2 po
  • Comprend Couvercle, controlleur, tapis, tube récepteur de 2 po, agitateur ajustable en acier inoxydable
  • Article Épandeur de graines/d'engrais
  • Matériau de trémie Poly
  • Largeur 24 po
  • Carcasse Cadre en acier enduit de poudre
  • Taille de girouette 10"
  • Type de girouette Acier inoxydable
  • Largeur d'écartement Jusqu'à 20 pi