SPRAY NOZZLE,MALE,SIZE 6.5,PK 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

SPRAY NOZZLE,MALE,SIZE 6.5,PK 5

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 40,10 $ / PAQUET
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
  • N° article GGF1MDG3
  • N° de modèle du manufacturier 1MDG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Gal/min avec pression de 1 000 lb/po² 3.25
  • Gal/min avec pression de 2 000 lb/po² 4.60
  • Comprend Five Identical 15 Degrees Nozzles
  • Article Spray Nozzle
  • Gal/min avec pression de 3 000 lb/po² 5.63
  • Gal/min avec pression de 3 500 lb/po² 6.08
  • Gal/min avec pression de 2 500 lb/po² 5.14
  • Gal/min avec pression de 1 500 lb/po² 3.98
  • Gal/min avec pression de 800 lb/po² 2.91
  • Taille de buse 6,5
  • Gal/min avec pression de 4 000 lb/po² 6.50
  • Gal/min avec pression de 5 000 lb/po² 7.27
  • Entrée 1/4 po (M)NPT
  • Pression max. 5 000 lb/po²