SPEEDBOR MAX 7/8X4INOAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SPEEDBOR MAX 7/8X4INOAL

IRWIN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article IRW1866036
  • N° de modèle du manufacturier 1866036
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Steel, Dia. (In.) 7/8, Shank Size (In.) 1/4, Overall Length (In.) 4, For Standard Pipe Sz. (In.) No, For Use With Wood, Includes Bit

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Bois
  • Article Trépan à bois
  • Style de foret Speedbor
  • Longueur hors tout 4 po
  • Taille de tige 1/4 po
  • Comprend Trépan