SPEEDBOR MAX 5/8X24IN OAL TUBED close
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
SPEEDBOR MAX 5/8X24IN OAL TUBED

IRWIN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article IRW1866075
  • N° de modèle du manufacturier 1866075
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Informations sur le produit

Steel, Dia. (In.) 5/8, Shank Size (In.) 1/4, Overall Length (In.) 24, For Standard Pipe Sz. (In.) No, For Use With Wood, Includes Bit

Spécifications techniques

  • Article Trépan à bois
  • À utiliser avec Bois
  • Style de foret Speedbor
  • Taille de tige 3/8 po
  • Longueur hors tout 24 po
  • Comprend Trépan