Skip Content
Article abandonné pouvant être remplacé
NETTOYANT PUISSANT SOLVNT SPEEDBALL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. images.360.info.text1
  2. images.360.info.text2
  3. images.360.info.text3

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

NETTOYANT PUISSANT SOLVNT SPEEDBALL

SPEEDBALL 2000

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DRC5891164
  • No de modèle du manufacturier 5891164
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # 1655
  • Poids à l’expédition 29.15 lb
Produit de remplacement suggéré
NETTOYANT/DEGRAISSANT,946ML,VAPORISATEUR

Prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Couleur Mauve
  • Fragrance Agrumes
  • Type de contenant Bouteille
  • Teneur en COV 0.004%
  • Taille 946 mL
  • Article Heavy Duty Cleaner
  • Dilution recommandée Ready to Use
  • Sous-catégorie General Purpose Cleaners
  • Poids net 32 oz.
  • Rendement prêt à utiliser par conteneur Ready to Use
  • Point d'éclair Greater Than 200 Degrees F

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande