!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X5X3,100/PQ

CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X5X3,100/PQ

APPROVED VENDOR

CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X5X3,100/PQ close
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
CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X5X3,100/PQ

CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X5X3,100/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,48 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP38DH20
  • N° de modèle du manufacturier M11398.030.0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161816
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Manchon
  • Longueur de filetage 6mm
  • Matériau Acier
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur du corps 5mm
  • Largeur hexagonale 5,5mm
  • Finition Zingué
  • Pas de filetage 0.5 mm