!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X15X7

CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X15X7

APPROVED VENDOR

CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X15X7 close
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
CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X15X7

CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X15X7

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM11398.030.0015
  • N° de modèle du manufacturier M11398.030.0015
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb
Produit de remplacement suggéré
CALE FILETE INT/EXT CL6 ZG M3X15X7,100PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,80 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Manchon
  • Taille de vis M3
  • Matériau Acier de décolletage
  • Largeur hexagonale 5,5 mm
  • Type Filetage intérieur, goujon à filetage extérieur
  • Longueur 15 mm
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 302 Degrees (-50 Degrees C - 150 Degrees C)