!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
CALE FILET INT 2X CL6 ZG M3X8,5X8,5

CALE FILET INT 2X CL6 ZG M3X8,5X8,5

APPROVED VENDOR

CALE FILET INT 2X CL6 ZG M3X8,5X8,5 close
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
CALE FILET INT 2X CL6 ZG M3X8,5X8,5

CALE FILET INT 2X CL6 ZG M3X8,5X8,5

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM11396.030.0008
  • N° de modèle du manufacturier M11396.030.0008
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
CALE FLT INT 2X CL6 ZG M3X8,5X8,5,100PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,64 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Manchon
  • Diamètre intérieur M3
  • Matériau Acier de décolletage
  • Largeur hexagonale 5,5 mm
  • Type Filetage intérieur aux deux extrémités
  • Longueur 8,5 mm
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 302 Degrees (-50 Degrees C - 150 Degrees C)