SOLENOID VALVE,3/4 IN,NC,115V,CPVC close
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
SOLENOID VALVE,3/4 IN,NC,115V,CPVC

HAYWARD

Prix Web : 747,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CEP5
  • N° de modèle du manufacturier 3CEP5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • Coéfficient de volume 3.20
  • Article Solenoid Valve
  • Connexions électriques 1/2" Conduit
  • Classe NEMA 4
  • Hz 50
  • Fonctionnement Direct Acting
  • Hauteur hors tout 6-5/8 po
  • Largeur hors tout 3 po
  • Longueur hors tout 5-5/16 po
  • Tension (V) 110VAC
  • Boîtier de serpentin Watertight
  • Débit max. 5 fps
  • Pression différentielle de service min. 0 lb/po²
  • Diamètre d'orifice 3/64"
  • Configuration de vanne Normalement fermée
  • Pression d'eau limite 120 lb/po²
  • Température de fluide max. 190 Degrees F
  • Pression différentielle max, huile légère 120 lb/po²