FER A SOUDER TROUSSE DEL 40W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FER A SOUDER TROUSSE DEL 40W

WELLER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WELSP40NKCN
  • N° de modèle du manufacturier SP40NKCN
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.432 lb

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Three 5mm high temperature long-life LED's at 25 Lumens/ft2. Triangular area for maximum tip control. High-performance heater technology with heat up to 750 Degrees F. UL listed - cUL available.
  • Comprend Iron with MT10, 6mm tip, iron stand, soldering aid tool, lead-free solder, spare ST3 (3.2mm) and ST7 (0.8mm) tips, user manual
  • Article LED Soldering Iron
  • Type Non-Temperature Controlled
  • Longueur 9"
  • Manche/poignée Co-molded soft grip ribbed handle
  • Longueur de cordon 5 Feet
  • Tension (V) 120 V
  • Taille d'extrémité 6mm
  • Normes N/A
  • Extrémité MT10
  • Puissance (W) 40
  • Température nominale 750 Degrees F / 400 Degrees C
  • Écran thermique N/A