FER A SOUDER DEL 80W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FER A SOUDER DEL 80W

WELLER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WELSP80NCN
  • N° de modèle du manufacturier SP80NCN
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271603
  • PAGE DU CATALOGUE # 792
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Weller soldering iron. Three LEDs for superior soldering accuracy and illumination. Co-molded soft grip for maximum comfort. Triangular area for maximum control. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Comprend Fer avec pointe MTG20 10 mm, support de fer et guide de l'utilisateur
  • Article Fer à souder DEL
  • Longueur de cordon 5 pi
  • Taille d'extrémité 0,375 po
  • Longueur 10-3/4 po
  • Type À température non contrôlée
  • Manche/poignée Poignée souple comoulée et nervurée
  • Tension (V) 120 V
  • Puissance (W) 80
  • Extrémité MTG20
  • Température nominale 900 Degrees F
  • Caractéristiques Trousses de fer à souder Weller Consumer avec 3 lumières DEL. 80 watts/120 volts. Poignée en caoutchouc moulé souple, 900 degrés F/480 degrés C, classé ULC - disponible en cULC
  • Normes Répertorié ULC et CUL