SNGL HD DASH LIGHT,SHRD,LED,RD/WH,4 close
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
SNGL HD DASH LIGHT,SHRD,LED,RD/WH,4

CODE 3

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG12P034
  • N° de modèle du manufacturier 12P034
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Aluminium
  • Caractéristiques Shock Resistant and Weatherproof
  • Comprend Mounting Bracket, 12 ft. Cord w/Lighter Plug, On/Off Switch
  • Article Shrouded Single Head Dash Light
  • Éclats par minute Variable
  • Couleur de boîtier Black
  • Matériau de boîtier Aluminum
  • Normes SAE J845, J595 Class I, California Title 13
  • Tension (V) 12/24VDC
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Durée de vie de lampe 100,000 hr.
  • Prélèvement de courant 0.5A