SNAP SWITCH,25A,1 NO, 1 NC,PIN PLUN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SNAP SWITCH,25A,1 NO, 1 NC,PIN PLUN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5JEG0
  • N° de modèle du manufacturier 5JEG0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1313
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Snap Switch, Z Series, Type of Actuator Pin Plunger, Contact Form SPDT, 25 Amps, 125/250/480 VAC, Screw Terminal, Length 1.823 In., Height 0.64 In., Mounting Dimension 1 In. Centers, Operating Temp. Range -40 Degrees to 221 Degrees F, Phenolic Case and Co

Spécifications techniques

  • Article Snap Switch
  • Matériau de boîtier Phenolic Case and Cover
  • Force de service 14,98 oz
  • Série Z
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 221 Degrees F
  • Pré-course max. 0,050 po
  • Force de retour 3,00 oz
  • Course différentielle 0,015 po
  • Surcourse 0,100 po
  • Type d'actionneur (microrupteurs) Tige, poussoir
  • Étanchéité à l'eau (microrupteurs) Non
  • Largeur (microrupteurs) 1,82 po
  • Type d'actionneur de base (microrupteurs) Poussoir
  • Longueur du levier de l'actionneur (microrupteurs) Sans objet
  • Hauteur (microrupteurs) 0,64 po
  • Nb de circuits (microrupteurs) 1
  • Type de microrupteur Microrupteur industriel
  • Connexion électrique (microrupteurs) Vis
  • Forme de contact (interrupteurs) UPBD
  • Dimensions de montage (microrupteurs) Centres de 1,00 po
  • Capacité des contacts, CA (microrupteurs) 25 A à 480 V