SNAP SWCH,20A,2 NO,2 NC,PANEL MT PL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

SNAP SWCH,20A,2 NO,2 NC,PANEL MT PL

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 18,91 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5JEH6
  • N° de modèle du manufacturier 5JEH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1313
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Snap Switch, S Series, Panel Mount Plunger, Contact Form DPDT, 20 Amps, 125/250 VAC, 1/4 In. Quick Connect, Length 1.823 In., Height 1.125 In., Mounting Dimension 1 In. Centers, Operating Temp. Range -40 Degrees to 221 Degrees F, Phenolic Case and Cover

Spécifications techniques

  • Article Snap Switch
  • Série S
  • Matériau de boîtier Phenolic Case and Cover
  • Force de service 45,11 oz
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 221 Degrees F
  • Pré-course max. 0,100 po
  • Force de retour 9,00 oz
  • Surcourse 0,050 po
  • Course différentielle 0,015 po
  • Étanchéité à l'eau (microrupteurs) Non
  • Longueur du levier de l'actionneur (microrupteurs) Sans objet
  • Type d'actionneur de base (microrupteurs) Poussoir
  • Type d'actionneur (microrupteurs) Montage sur panneau, poussoir
  • Nb de circuits (microrupteurs) 2
  • Hauteur (microrupteurs) 1,12 po
  • Largeur (microrupteurs) 1,82 po
  • Type de microrupteur Microrupteur industriel
  • Forme de contact (interrupteurs) BPBD
  • Dimensions de montage (microrupteurs) Centres de 1,00 po
  • Connexion électrique (microrupteurs) Raccord rapide 1/4 po
  • Capacité des contacts, CA (microrupteurs) 20 A à 240 V