CUILLERES BIOLOGIQUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CUILLERES BIOLOGIQUES

SMARTSTOCK

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DXISSS11B
  • N° de modèle du manufacturier SSS11B
  • N° de classification normalisée des produits et services 52151503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1693
  • Poids à l’expédition 7.93 lb

Informations sur le produit

Dispenser holds up to 120 SmartStock utensils. Promotes good hygiene,enclosed design protects cutlery from contaminants. Reduced consumption, one-at-a-time dispensing reduces cutlery usage. Speeds up restocking, just load the refill, insert, rip, pull a

Spécifications techniques

  • Couleur Beige
  • Article Recharge de Cuillères
  • À utiliser avec SSSD120