SLOPE TOP ELECTRIC HEATER,2560/1918 close
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
SLOPE TOP ELECTRIC HEATER,2560/1918

QMARK

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE3UH09
  • N° de modèle du manufacturier 3UH09
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gris neutre
  • Ampères CA 3,1/2,7
  • Profondeur 3-1/4 po
  • Hauteur 10 po
  • Article Plinthe chauffante électrique
  • Longueur 36 po
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Acier de cal. 18
  • Hz 60
  • Type de montage Plancher
  • Puissance (W) 750/562
  • Sortie de BtuH 2560 / 1918
  • Application primaire Applications commerciales
  • Style de boîtier Dessus incliné
  • Finition Enamel
  • Comprend Pre Notched Guide Marks In Rear of Cabinet, Built In Cable Clamp, Grounding Wire Pigtail In Both Junction Boxes, High Temperature Safety Limit Switch
  • Normes UL and C-UL Listed
  • Tension du radiateur 208/240 VCA