SLEEVE BEARING,5/16X1/2X3/4 L,PK 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

SLEEVE BEARING,5/16X1/2X3/4 L,PK 3

DAYTON

Prix Web : 3,87 $ / PAQUET
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
  • N° article GGF3FJH3
  • N° de modèle du manufacturier 3FJH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rougeâtre
  • Diamètre intérieur 5/16 po
  • Nb de pièces -
  • Article Sleeve Bearing
  • Matériau Bronze SAE 841
  • Longueur 3/4 po
  • Plage de température (F) 15.8-158
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Organisme de conformité -
  • Lubrification Turbo 68
  • Épaisseur de bride (po) -
  • Pv max. 50000
  • Épaisseur de bride (mm) -